ノントラブルスティック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04092439 品番3本セット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

*S:10g(2LB〜6LB用) *M:16.5g(8LB〜12LB用) *L:26.5g(14LB〜20LB用)

用途スピニングタックルの使用で悩みの種が、糸ヨレ。ボートなら、イトだけを流して引っ張りながらリトリーブすれば解決するかもしれませんが、オカッパリだと、、、。そんな時には、ノントラブルスティックにおまかせください。使い方は簡単。ラインの太さに合ったノントラブルスティックをラインに直結し、フルキャスト。あとは軽くイトをつまんでリトリーブするだけで糸ヨレを見事に解消。回転方向の決まった糸よれ解消器具だと逆側にヨリが入ってしまう事もありますが、ノントラブルスティックなら、そんな心配もありません。 内容S、M、L各1本ずつ
注意
※<ご注意>PEラインは、ライン自体の弾力が弱いためモノフィラメントラインに比べ、糸ヨレ解消効果が低い場合がありますが、均一のテンションでの巻き取りによるライントラブル防止効果があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする