BRITT.(ブリット) CBP170

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 02.チャートバック・オレンジベリー 注文コード04092448 品番02.チャートバック・オレンジベリー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ブリ、ヒラマサ、マグロなど、大型魚を狙うオフショアキャスティングゲームに対応。ステイ時にも波と同調することのないボディの生命感が、フィッシュイーターに大きくアピールします。

用途<追求したのは、生命感。>表層を逃げ惑う小魚を意識し、サイズ、フォルム、アクションを設定。さらなるリアルを追求するために搭載したのが、R-Unit2.0リボルバー。外力を受け横方向に移動するウェイトにより、ダイビング時にはイレギュラーアクションを容易に起こし、また、ステイ時には水の動きと完全に同調する事のない生命感を演出します。 <R-Unit2.0>ボディー横断面にウェイトルームを設置。中央に軸を通しその周囲をウェイトが左右方向に移動します。ウェイト球は時に振り子のように動き、時に軸を中心に回転し、これまでのプラグとは質の異なるイレギュラーアクションを起こします。 *R-Unit2.0 *固定ウェイト *3Dレーザーカット貫通ワイヤー 長さ(mm)170 02.チャートバック・オレンジベリー 質量(g)60.5 タイプフローティング フック別売 深度(m)表層 リングタイプH#9
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする