用途<追求したのは、生命感。>表層を逃げ惑う小魚を意識し、サイズ、フォルム、アクションを設定。さらなるリアルを追求するために搭載したのが、R-Unit2.0リボルバー。外力を受け横方向に移動するウェイトにより、ダイビング時にはイレギュラーアクションを容易に起こし、また、ステイ時には水の動きと完全に同調する事のない生命感を演出します。 <R-Unit2.0>ボディー横断面にウェイトルームを設置。中央に軸を通しその周囲をウェイトが左右方向に移動します。ウェイト球は時に振り子のように動き、時に軸を中心に回転し、これまでのプラグとは質の異なるイレギュラーアクションを起こします。 *R-Unit2.0 *固定ウェイト *3Dレーザーカット貫通ワイヤー
長さ(mm)170
色03.ピンクバック
質量(g)60.5
タイプフローティング
フック別売
深度(m)表層
リングタイプH#9