用途<遠くのナブラも狙い打ち。>コンパクト&ヘビーウェイトそして空気抵抗の少なさと相まってその飛距離は絶大。タイトウォブリングアクションとボディサイドの平面により、フラッシング効果は抜群。さらに水平フォールにより、着水の瞬間から強烈なアピールを発揮します。スタビライザーフィンの効果で青物攻略に必須の超ハイスピードリトリーブでも安定したアクションを発揮し、同時に海峡域のシーバスゲームでローリングベイトで歯が立たないようなシチュエーションでのスローリトリーブでも、しっかりと水をつかんで泳ぎます。 *固定ウェイト *3Dレーザーカット貫通ワイヤー(75、60、42は1.2mm厚。28、24は1mm厚) *スーパーハードコーティング *スタビライザーフィン
長さ(mm)80
色03.ピンクバック
質量(g)24
タイプシンキング
フックST-56#4
リングタイプ#4