FLITZ.(フリッツ) 24g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 07.イワシ 注文コード04093130 品番07.イワシ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

小粒のボディながら1mm厚のレーザーカット貫通ワイヤーを採用。大型ボディと同様、フック傷やビッグフィッシュの鋭い歯にも負けないスーパーハードコーティングを施したヘビーデューティー仕様です。低速域のアクション性能を追求しシーバスゲーム、ヒラメゲームにもマッチ。

用途<遠くのナブラも狙い打ち。>コンパクト&ヘビーウェイトそして空気抵抗の少なさと相まってその飛距離は絶大。タイトウォブリングアクションとボディサイドの平面により、フラッシング効果は抜群。さらに水平フォールにより、着水の瞬間から強烈なアピールを発揮します。スタビライザーフィンの効果で青物攻略に必須の超ハイスピードリトリーブでも安定したアクションを発揮し、同時に海峡域のシーバスゲームでローリングベイトで歯が立たないようなシチュエーションでのスローリトリーブでも、しっかりと水をつかんで泳ぎます。 *固定ウェイト *3Dレーザーカット貫通ワイヤー(75、60、42は1.2mm厚。28、24は1mm厚) *スーパーハードコーティング *スタビライザーフィン 長さ(mm)80 07.イワシ 質量(g)24 タイプシンキング フックST-56#4 リングタイプ#4
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする