03.ピンクバック・スリットHG フィードポッパー CFP70SW タックルハウス 04093516

03.ピンクバック・スリットHG フィードポッパー CFP70SW タックルハウス 04093516
03.ピンクバック・スリットHG フィードポッパー CFP70SW タックルハウス 04093516
03.ピンクバック・スリットHG フィードポッパー CFP70SW タックルハウス 04093516
03.ピンクバック・スリットHG フィードポッパー CFP70SW タックルハウス 04093516

フィードポッパー CFP70SW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個03.ピンクバック・スリットHG注文コード04093516品番03.ピンクバック・スリットHG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

シーバスはもちろん、クロダイ、ライトゲームでも人気の70mmにもシンキングワークスを設定。ノーマルモデル比+5gの自重のシンキング設定。着水直後からリトリーブすればポッパーとして音と飛沫でアピール。水面直下を泳がせれば、泡をまとって小刻みなバイブレーション、沈めて巻けばナチュラルスイムと多彩な攻め方が可能です。

長さ(mm)7003.ピンクバック・スリットHG質量(g)15タイプシンキングフックST-46#8リングタイプ#3
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする