フィードポッパー CFP70SW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 21.ドット 注文コード04093620 品番21.ドット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

シーバスはもちろん、クロダイ、ライトゲームでも人気の70mmにもシンキングワークスを設定。ノーマルモデル比+5gの自重のシンキング設定。着水直後からリトリーブすればポッパーとして音と飛沫でアピール。水面直下を泳がせれば、泡をまとって小刻みなバイブレーション、沈めて巻けばナチュラルスイムと多彩な攻め方が可能です。

長さ(mm)70 21.ドット 質量(g)15 タイプシンキング フックST-46#8 リングタイプ#3
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする