タイジグ TJ120

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 01.グリーンゴールド 注文コード04093665 品番01.グリーンゴールド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
用途<縦、横、斜め。攻め方は自由自在>キャスト後は底を取り、ただ巻きが基本。カウントダウンでレンジキープ。ボトムや中層を、縦、横、斜めにスイミングさせ、早巻きや、ゆっくりとしたアクションも有効です。その日の活性に合う、レンジ、リトリーブスピード、アクション、自由な演出が可能です。 <ただ巻きで良し、誘って良し>マダイジギングにおいて、積極的な誘いにも対応することで「自らの意志による」釣りの楽しみを広げることを目的に開発。T断面の特殊形状でアクションも思いのまま。フォールは蛇行しながらヒラヒラとロール。リトリーブでは特殊な断面形状により、姿勢を保ち、ロールを伴いながらテールを振ります。シルエットは魚類にも甲殻類にも見えバイトを誘発します。引き抵抗が軽く、潮や流れの変化、リーリングでナチュラルに動きが変化します。 <自由自在なフックセッティング>様々なフックセッティングに対応する特殊形状ラインアイ。フックを直接付ければボディにフィット。スイベルに付ければ、違和感なくフックを踊らせることも可能です。リア用アシストフックにも対応。 長さ(mm)86 01.グリーンゴールド 質量(g)120 タイプジグ フック別売 リングタイプ別売
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする