ローリングベイトメタル RBM28

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 5.湾奥ベイト 注文コード04093857 品番5.湾奥ベイト
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

<ローリングベイトのアクションをメタルボディで実現>リトリーブ時の引き重りが少なく水平姿勢のローリングで多くのアングラーから支持されているローリングベイトのメタル版、それがローリングベイトメタルです。その泳ぎの特徴は、まさにローリングベイト譲り。いわゆるメタルバイブレーションの頭下がりの不自然な泳ぎとは異なり、メタルボディになっても、水平姿勢をキープして泳ぎます。ウェイトが重い分、飛距離も稼げ、これまでのポイントをさらに広く、深く探ることもでき、ターゲットもシーバスのみならず、青物等にも活躍します。比重の大きなメタルボディを「泳がせる」ためには、セッティングも極めてシビア。例えば、このラインアイの位置(添付画像)。ボディの外形ギリギリの位置にリングが来るようオフセットさせ、リトリーブスピードを問わず限られた一点のみでラインからの力を受けることで、理想の泳ぎを手に入れました。 <ラインの接続について>前述の通り、ローリングベイトメタルはラインアイが奥まった位置にあるためスナップ等が干渉してしまい接続しにくいため、リングを備えています。スナップ等はリングに接続してください。スナップでの接続のほか、クリンチノットやダブルクリンチノット等で、リングに対し直接ライン(リーダー)を接続するのもオススメです。よりダイレクトにリトリーブの力が加わるので設計通りのアクション性能を発揮します。

長さ(mm)85 5.湾奥ベイト 質量(g)28 タイプシンキング フックST-46#8 リングタイプS#2.5
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする