タックルハウス
タックルハウスの 釣具
タックルハウスの 疑似餌(ルアー/ベイト)
フィードポッパー CFP121
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
11.サンマ
注文コード
04093997
品番
11.サンマ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンライン全盛の頃の設計であったフィードポッパー120をリニューアル。PEラインの使用を前提とし、他モデル同様の扱いやすさを手に入れました。
長さ(mm)
121
色
11.サンマ
質量(g)
30
タイプ
フローティング
フック
ST-56#1
リングタイプ
#5
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。