用途<推奨タックル>港湾シーバスを始めて間もないアングラーの方へ、ローリングベイト77をお使いのなる場合を想定したタックルをご紹介します。66ならよりライトに、88,99ならよりヘビーなタックルに対応します。*ロッド:9ftくらいまでのシーバスロッド*ライン:PE1号程度*リーダー:ナイロン20lb〜30lb(1m〜2m程度) <HOW TO USE>ローリングベイトは、基本的にはただ巻きでOKな、扱いやすいルアーです。シャローからボトム、スローリトリーブからファストリトリーブまで対応します。シャロー域でレンジをキープするためには、多少早めのリトリーブをお勧めします。
長さ(mm)66
色01.PWレッド・ヘッド
質量(g)12
タイプシンキング
フック#10
リングタイプ#2