タックルハウス
ローリングベイト RB66
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
10.PHGアユ
注文コード
04094320
品番
10.PHGアユ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
ダウンサイズ化によりシビアな状況下にも対応。フッコ、セイゴクラス狙いにも、また、大型メバルにも対応。
用途
<推奨タックル>港湾シーバスを始めて間もないアングラーの方へ、ローリングベイト77をお使いのなる場合を想定したタックルをご紹介します。66ならよりライトに、88,99ならよりヘビーなタックルに対応します。*ロッド:9ftくらいまでのシーバスロッド*ライン:PE1号程度*リーダー:ナイロン20lb~30lb(1m~2m程度)
ローリングベイトは、基本的にはただ巻きでOKな、扱いやすいルアーです。シャローからボトム、スローリトリーブからファストリトリーブまで対応します。シャロー域でレンジをキープするためには、多少早めのリトリーブをお勧めします。
長さ(mm)
66
色
10.PHGアユ
質量(g)
12
タイプ
シンキング
フック
#10
リングタイプ
#2
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。