ローリングベイト RB66

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 13.SHアジ 注文コード04094338 品番13.SHアジ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

ダウンサイズ化によりシビアな状況下にも対応。フッコ、セイゴクラス狙いにも、また、大型メバルにも対応。

用途<推奨タックル>港湾シーバスを始めて間もないアングラーの方へ、ローリングベイト77をお使いのなる場合を想定したタックルをご紹介します。66ならよりライトに、88,99ならよりヘビーなタックルに対応します。*ロッド:9ftくらいまでのシーバスロッド*ライン:PE1号程度*リーダー:ナイロン20lb〜30lb(1m〜2m程度) <HOW TO USE>ローリングベイトは、基本的にはただ巻きでOKな、扱いやすいルアーです。シャローからボトム、スローリトリーブからファストリトリーブまで対応します。シャロー域でレンジをキープするためには、多少早めのリトリーブをお勧めします。 長さ(mm)66 13.SHアジ 質量(g)12 タイプシンキング フック#10 リングタイプ#2
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする