用途<縦、横、斜め。攻め方は自由自在>キャスト後は底を取り、ただ巻きが基本。カウントダウンでレンジキープ。ボトムや中層を、縦、横、斜めにスイミングさせ、早巻きや、ゆっくりとしたアクションも有効です。その日の活性に合う、レンジ、リトリーブスピード、アクション、自由な演出が可能です。 <ただ巻きで良し、誘って良し>オリジナルタイジグとの最大の違いは、フォールの軌跡。タイジグスリムはまっすぐにヒラヒラとロールしながら落ちて行きます。リトリーブでは特殊な断面形状により、姿勢を保ち、ロールを伴いながらテールを振ります。シルエットは魚類にも甲殻類にも見えバイトを誘発します。引き抵抗が軽く、潮や流れの変化、リーリングでナチュラルに動きが変化します。 <自由自在なフックセッティング>様々なフックセッティングに対応する特殊形状ラインアイ。フックの本数や軸の太さで、フォールスピード、フォール姿勢をコントロールすることも可能です。一本なら、スピーディーなフォール。2本フック、太軸フックで水の抵抗を増やせば、スローなフォールでじっくりアピール。
長さ(mm)94
色02.レッドゴールド
質量(g)80
タイプジグ
フック別売
リングタイプ別売