オンダ製作所
FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンハンドル
FF-50-S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
Rc2
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1 1/4
Rc1 1/2
Rc2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04094996
品番
FF-50-S
参考基準価格(税別)
¥18,260
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
寸法H(mm)
85.5
呼び径(B)
Rc2
寸法L1(mm)
119
寸法L2(mm)
131
最小内径(Φmm)
50
色
グリーン
材質(本体)
黄銅
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
呼び径(A)
50
許容圧力(MPa)
2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)
ボア径
フルボア
商品豆知識
配管工事を支える補助部材