曜日別特売
FF-T50-S FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンTハンドル オンダ製作所 04095021

FF-T50-S FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンTハンドル オンダ製作所 04095021
FF-T50-S FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンTハンドル オンダ製作所 04095021

FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンTハンドルFF-T50-S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)Rc2
内容量1個注文コード04095021品番FF-T50-S
参考基準価格(税別)¥18,260販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。

寸法H(mm)
80.5
呼び径(B)
Rc2
寸法L1(mm)
119
寸法L2(mm)
110
最小内径(Φmm)
50
色
グリーン
材質(本体)
黄銅
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
呼び径(A)
50
許容圧力(MPa)
2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)
ボア径
フルボア

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする