フィードポッパー CFP150

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 02.チャートバック・オレンジベリー・スリットHG 注文コード04095406 品番02.チャートバック・オレンジベリー・スリットHG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ボリューミーなボディと絶妙なウェイトが魅力。オフショアはもちろん、ショアからの大型青物狙いにも対応します。ステイ時においても波と同調しない自然な揺らぎをもたらすR-Unitを搭載し誘いのパターンが広がります。

用途軽いジャークでもポップサウンドを奏でるマウスカップは音質重視。水面ぎりぎり、ほぼ直立の浮き姿勢は吸い込みやすく、ピンスポットの集中ポッピングも可能に。コンパクトボディ、高比重で飛距離も抜群。シイラ、カツオ、マグロ、青物、ヒラスズキとターゲットは幅広く、ショアでも、オフショアでも使う場所も選びません。 長さ(mm)150 02.チャートバック・オレンジベリー・スリットHG 質量(g)60 タイプフローティング フックST-66#2/0 リングタイプH#8
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする