曜日別特売
08.イワシ・レッドベリー FLITZ.(フリッツ) 42g タックルハウス 04096045

08.イワシ・レッドベリー FLITZ.(フリッツ) 42g タックルハウス 04096045
08.イワシ・レッドベリー FLITZ.(フリッツ) 42g タックルハウス 04096045
08.イワシ・レッドベリー FLITZ.(フリッツ) 42g タックルハウス 04096045
08.イワシ・レッドベリー FLITZ.(フリッツ) 42g タックルハウス 04096045

FLITZ.(フリッツ) 42g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個08.イワシ・レッドベリー注文コード04096045品番08.イワシ・レッドベリー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

2004年リリースのファーストモデル。ボディサイドの平面とタイトウォブリングアクションでフラッシング効果は抜群。さらに水平フォールにより、着水の瞬間から強烈なアピールを発揮します。シイラ・カツオ・青物から、マグロまで対応。最近はサワラでも注目されています。

用途
<遠くのナブラも狙い打ち。>コンパクト&ヘビーウェイトそして空気抵抗の少なさと相まってその飛距離は絶大。タイトウォブリングアクションとボディサイドの平面により、フラッシング効果は抜群。さらに水平フォールにより、着水の瞬間から強烈なアピールを発揮します。スタビライザーフィンの効果で青物攻略に必須の超ハイスピードリトリーブでも安定したアクションを発揮し、同時に海峡域のシーバスゲームでローリングベイトで歯が立たないようなシチュエーションでのスローリトリーブでも、しっかりと水をつかんで泳ぎます。 *固定ウェイト *3Dレーザーカット貫通ワイヤー(75、60、42は1.2mm厚。28、24は1mm厚) *スーパーハードコーティング *スタビライザーフィン
長さ(mm)9008.イワシ・レッドベリー質量(g)42タイプシンキングフックST-66#2リングタイプ#6
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする