BEZEL.(ベゼル) 36

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 02.チャートバック・オレンジベリー 注文コード04096280 品番02.チャートバック・オレンジベリー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

細身のシルエットと、抵抗の少ないベゼルリップと相まって、心地よいキャスティングフィール。キャストがブレにくくコントロール性も高いので、慌ただしい中でのナブラ撃ちも正確にこなせます。

用途<高精度ジグミノー>主なターゲットは、メジ、カツオ。オフショアのナブラ撃ちに欠かせないジグミノーです。着水後は前傾姿勢で小刻みに震えながらフォーリング。基本のハイスピードリトリーブはもちろん、いざという時にはトゥイッチでスライドもこなします。姿勢を制御するための「ベゼルリップ」とともに、ベリー部でも効率よく水の流れを受け、高速域でも抜群の安定したウォブンロールで泳ぎ、チャンスをのがしません。 *ベゼルリップ *固定ウェイト *1.2mm厚・3Dレーザーカット貫通ワイヤー 長さ(mm)100 02.チャートバック・オレンジベリー 質量(g)36 タイプシンキング フックST66#2 リングタイプ#6
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする