曜日別特売
03.ピンクバック BEZEL.(ベゼル) 36 タックルハウス 04096298

03.ピンクバック BEZEL.(ベゼル) 36 タックルハウス 04096298
03.ピンクバック BEZEL.(ベゼル) 36 タックルハウス 04096298
03.ピンクバック BEZEL.(ベゼル) 36 タックルハウス 04096298
03.ピンクバック BEZEL.(ベゼル) 36 タックルハウス 04096298

BEZEL.(ベゼル) 36

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個03.ピンクバック注文コード04096298品番03.ピンクバック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

細身のシルエットと、抵抗の少ないベゼルリップと相まって、心地よいキャスティングフィール。キャストがブレにくくコントロール性も高いので、慌ただしい中でのナブラ撃ちも正確にこなせます。

用途
<高精度ジグミノー>主なターゲットは、メジ、カツオ。オフショアのナブラ撃ちに欠かせないジグミノーです。着水後は前傾姿勢で小刻みに震えながらフォーリング。基本のハイスピードリトリーブはもちろん、いざという時にはトゥイッチでスライドもこなします。姿勢を制御するための「ベゼルリップ」とともに、ベリー部でも効率よく水の流れを受け、高速域でも抜群の安定したウォブンロールで泳ぎ、チャンスをのがしません。 *ベゼルリップ *固定ウェイト *1.2mm厚・3Dレーザーカット貫通ワイヤー
長さ(mm)10003.ピンクバック質量(g)36タイプシンキングフックST66#2リングタイプ#6
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする