用途<高精度ジグミノー>主なターゲットは、メジ、カツオ。オフショアのナブラ撃ちに欠かせないジグミノーです。着水後は前傾姿勢で小刻みに震えながらフォーリング。基本のハイスピードリトリーブはもちろん、いざという時にはトゥイッチでスライドもこなします。姿勢を制御するための「ベゼルリップ」とともに、ベリー部でも効率よく水の流れを受け、高速域でも抜群の安定したウォブンロールで泳ぎ、チャンスをのがしません。 *ベゼルリップ *固定ウェイト *1.2mm厚・3Dレーザーカット貫通ワイヤー
長さ(mm)100
色06.サヨリ
質量(g)36
タイプシンキング
フックST66#2
リングタイプ#6