タックルハウス
BEZEL.(ベゼル) 36
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
15.ブルー・ピンク
注文コード
04096456
品番
15.ブルー・ピンク
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
細身のシルエットと、抵抗の少ないベゼルリップと相まって、心地よいキャスティングフィール。キャストがブレにくくコントロール性も高いので、慌ただしい中でのナブラ撃ちも正確にこなせます。
用途
<高精度ジグミノー>主なターゲットは、メジ、カツオ。オフショアのナブラ撃ちに欠かせないジグミノーです。着水後は前傾姿勢で小刻みに震えながらフォーリング。基本のハイスピードリトリーブはもちろん、いざという時にはトゥイッチでスライドもこなします。姿勢を制御するための「ベゼルリップ」とともに、ベリー部でも効率よく水の流れを受け、高速域でも抜群の安定したウォブンロールで泳ぎ、チャンスをのがしません。 *ベゼルリップ *固定ウェイト *1.2mm厚・3Dレーザーカット貫通ワイヤー
長さ(mm)
100
色
15.ブルー・ピンク
質量(g)
36
タイプ
シンキング
フック
ST66#2
リングタイプ
#6
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。