曜日別特売
02.チャートバック・オレンジベリー・スリットHG フィードポッパー CFP135 タックルハウス 04096605

02.チャートバック・オレンジベリー・スリットHG フィードポッパー CFP135 タックルハウス 04096605
02.チャートバック・オレンジベリー・スリットHG フィードポッパー CFP135 タックルハウス 04096605
02.チャートバック・オレンジベリー・スリットHG フィードポッパー CFP135 タックルハウス 04096605
02.チャートバック・オレンジベリー・スリットHG フィードポッパー CFP135 タックルハウス 04096605
02.チャートバック・オレンジベリー・スリットHG フィードポッパー CFP135 タックルハウス 04096605

フィードポッパー CFP135

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個02.チャートバック・オレンジベリー・スリットHG注文コード04096605品番02.チャートバック・オレンジベリー・スリットHG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

シーバスタックルからツナタックルまで対応する、ショア・オフショア問わず幅広く活躍するサイズ。後部固定重心は優れた飛距離にも貢献し、着水直後からターゲットに対して強烈にアピールします。

用途
軽いジャークでもポップサウンドを奏でるマウスカップは音質重視。水面ぎりぎり、ほぼ直立の浮き姿勢は吸い込みやすく、ピンスポットの集中ポッピングも可能に。コンパクトボディ、高比重で飛距離も抜群。シイラ、カツオ、マグロ、青物、ヒラスズキとターゲットは幅広く、ショアでも、オフショアでも使う場所も選びません。
長さ(mm)13502.チャートバック・オレンジベリー・スリットHG質量(g)45タイプフローティングフックST-56#1/0リングタイプH#7
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする