フィードポッパー CFP121SW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 21.ドット 注文コード04098005 品番21.ドット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

昨今のフィールドからのリクエストに答えた、120mmクラスのシンキングポッパー。フィードポッパーファーストモデルをシンキング化するにあたり、オリジナルボディを用いてのチューニングでは限界が生じるため、121mmモデルとして新たにボディを設計。十分な飛距離を発揮できる自重43gでありながら100SW同様の使い心地で、幅広いタックルで活躍するモデルです。

長さ(mm)121 21.ドット 質量(g)43 タイプシンキング フックST-56#1 リングタイプ#5
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする