曜日別特売
NF313【ワケあり】 円筒ころ軸受 NACHI(不二越) 04098146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF313【ワケあり】 円筒ころ軸受 NACHI(不二越) 04098146
NF313【ワケあり】 円筒ころ軸受 NACHI(不二越) 04098146
NF313【ワケあり】 円筒ころ軸受 NACHI(不二越) 04098146

円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は内径d・外径Dなど61種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
65
外径D(Φmm)
140
注文コード
04098146
品番
NF313【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)アウトレット
¥8,698¥6,998

ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。
内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
幅B(mm)
33
外径D(Φmm)
140
外接円径Ew(Φmm)
121.5
内接円径Fw(Φmm)
83.5
内径d(Φmm)
65
面取寸法r(mm)
2.1(最小)
面取寸法r1(mm)
2.1(最小)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
4500
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑
5300
基本動定格荷重Cr(N)
135000
基本静定格荷重Cor(N)
139000
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする