曜日別特売
4993896207119【ワケあり】 大和神棚板 神棚の里 04098356

 

4993896207119【ワケあり】 大和神棚板 神棚の里 04098356
4993896207119【ワケあり】 大和神棚板 神棚の里 04098356
4993896207119【ワケあり】 大和神棚板 神棚の里 04098356

大和神棚板

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
この商品はサイズなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
サイズ
中
注文コード
04098356
品番
4993896207119【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980

神棚をお祀りする際に必要な純国産の桧を使用した棚板です。
古くからある持送り式の神棚板となっており、神棚板左右の板を雲模様に切り込みを入れ他の神棚板とは違う雰囲気をだします。
更に、神棚板の高さを30cmと低く製作しました。
天井の高さが低いマンションやアパートにも取付が可能です。
固定は同梱してあるビスなどで固定します。
取付の際の最小高さは神棚の高さ+3.5cmとなります。

商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
65×36×30
寸法(幅W×奥行D)(cm)
62×34(有効内寸)
サイズ
中
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
板厚(mm)
15
主材質
国産ひのき
注意
※石膏ボード用ビス同梱。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする