スチールミノー CSM57

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 14.ゴールドピンク 注文コード04098495 品番14.ゴールドピンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

<全身メタル、泳ぎはミノー>メタルボディのスチールミノーはインジェクションプラグを凌ぐ安定した飛距離のアドバンテージを確保。内部構造にメインボディプレートと上向きリップを接続した「クロスロック式貫通プレート」を用いることで、これまでのメタルボディでは再現することの難しかった、タダ巻きでの艶めかしいミノーアクションを可能にしました。「もっと遠くに」「もっと良い泳ぎを」、この2つの普遍的な理想をスチールミノーは高い水準で融合。引き抵抗は極めて軽やかで体への負担も少なく低速から高速域まで対応するアクション性能は、これまでのメタルルアーに対する常識を変えてくれるはず。ターゲットは、キャスティングで狙うあらゆる魚種。使用タックル、ターゲットに合わせて18g〜57gまで全4サイズからお選びいただけます。 <全身が専用設計>ミノーにもジグにも見られない機構、パーツ群です。*ラインアイ*スタビライザーフィン*サンドバンパー*クロスロック式貫通プレート <大型対策も万全>フックの振れ幅を制限する「セカンドアイ」

用途<青物、オフショア、パワーゲーム対応モデル>メインボディは1.5mm厚のステンレスプレートを採用。推奨フックは太舳のST66#1。青物との強引なやり取りを想定し、ボディ、フック共に十分な強度を確保した本格青物仕様。PEライン1.5〜5号程度のタックルにマッチします。小型のボディはターゲットにプレッシャーを与えにくく、ひとたびロッドを振り抜けば瞬く間にラインを引き出し、プラグでは届けられないその先へと、メタルジグ並みの射程で広範囲を素早くサーチ可能。着水直後のリトリーブでは、表層を。テンションフォール時、フリーフォール時もアピールし続けます。ハイギアリールでの高速リトリーブにも対応し、青物狙いで定番とされているトッププラグ、ミノー、シンキングペンシル、メタルジグ、etcこれらのどれとも違う個性を備え、これまでカバーできなかった距離、泳層、シチュエーションで新たなアプローチを可能にします。セカンドアイ搭載で、推奨フック以上の大型フックにも対応します。 長さ(mm)110 14.ゴールドピンク 質量(g)57 タイプシンキング フック別売 リングタイプ#5
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする