バクマ工業
カナテコバール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04098740
品番
120020
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
用途
解体作業や重量物の移動、テコを使った持ち上げ・こじ開け作業に
その他
両先端の摩耗強度:5倍(従来品と比較)
材質
SUP9(バネ鋼)
寸法(mm)
(約)D1185×W45×H24、柄の直径:22
色
ダークグリーン/レッド
質量(g)
(約)3566
強度
曲がり:5倍(従来品と比較)