スチールミノー CSM18

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 1.ピンク・レッドベリー 注文コード04099019 品番1.ピンク・レッドベリー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

<全身メタル、泳ぎはミノー>メタルボディのスチールミノーはインジェクションプラグを凌ぐ安定した飛距離のアドバンテージを確保。内部構造にメインボディプレートと上向きリップを接続した「クロスロック式貫通プレート」を用いることで、これまでのメタルボディでは再現することの難しかった、タダ巻きでの艶めかしいミノーアクションを可能にしました。「もっと遠くに」「もっと良い泳ぎを」、この2つの普遍的な理想をスチールミノーは高い水準で融合。引き抵抗は極めて軽やかで体への負担も少なく低速から高速域まで対応するアクション性能は、これまでのメタルルアーに対する常識を変えてくれるはず。ターゲットは、キャスティングで狙うあらゆる魚種。使用タックル、ターゲットに合わせて18g〜57gまで全4サイズからお選びいただけます。 <全身が専用設計>ミノーにもジグにも見られない機構、パーツ群です。*ラインアイ*スタビライザーフィン*サンドバンパー*クロスロック式貫通プレート <大型対策も万全>フックの振れ幅を制限する「セカンドアイ」

用途<港湾シーバス対応、ライトゲームモデル>よりライトなタックルでの使用、特に対シーバスを想定してウェイトを調整。鉄板系アイテムの持つ優れたキャスタビリティ、深場もスピーディーに探れる沈下速度、早巻き時の安定した泳ぎやフラッシング、それらに加えてミノー特有のベイトライクなウォブンロールアクションを備えています。スローリトリーブからも安定して泳ぐ為、スピーディーな展開だけでなく、幅広い状況下で力を発揮します。中速以上で水面方向に浮き上がる特性は、鉄板バイブ等では根掛かりのリスクが高いシャロー域も果敢に攻めることが可能で、牡蠣瀬の広がる大河川や、ボトムに藻が密生するオープンエリア等、飛距離+シャロー攻略が必須のエリアでは圧倒的な優位性をアングラーにもたらします。食わせに特化した細身のボディながら、大型フックにも対応する新機構「セカンドアイ」を搭載し大型魚への対策も万全です。 長さ(mm)75 1.ピンク・レッドベリー 質量(g)18 タイプシンキング フックST-46#10 リングタイプ#3
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする