イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラセット 300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ 赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。 障害が無い状態で見通し距離約250m 最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能 ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。 スマートフォンでの遠隔監視可能 Wi-Fiでインターネットに接続が可能 工事設計認証認証済