3/22より値下げ!現場を応援

48866 DN-001RS シールド DAYTONA(デイトナ) 04100656 48866 DN-001RS シールド DAYTONA(デイトナ) 04100656 48866 DN-001RS シールド DAYTONA(デイトナ) 04100656

DN-001RS シールド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04100656 品番 48866
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) 値下げ
2,198

デイトナヘルメット用シールド
別売のピンロックシート(品番:49585)対応
【適合モデル】DN-001RS

用途
デイトナ DN-001RS用のオプション品
シールド
別売のピンロックシート(品番:49585)対応
適合DN-001RS用 ダークスモーク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする