3/22より値下げ!現場を応援
DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の ヘルメット付属品
DAYTONA(デイトナ)の シールド
DN-001RS シールド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04100699
品番
48869
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,698
バスケットに入れる
デイトナヘルメット用シールド
別売のピンロックシート(品番:49585)対応
【適合モデル】DN-001RS
用途
デイトナ DN-001RS用のオプション品
シールド
別売のピンロックシート(品番:49585)対応
適合
DN-001RS用
色
ゴールドミラー