DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の ヘルメット付属品
DAYTONA(デイトナ)の シールド
DN-002CP シールド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04100717
品番
48890
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
デイトナヘルメット用シールド
別売のピンロックシート(品番:49585)対応
【適合モデル】DN-002CP
用途
デイトナ DN-002CP用のオプション品
シールド
別売のピンロックシート(品番:49585)対応
色
クリア(標準)
モデル
適合:DN-002CP用