曜日別特売
AV402 スウェットプルオーバーパーカー AVIREX-WORK 04101768

スウェットプルオーバーパーカー

商品レビューを投稿する
色ヘザーグレー
サイズ4L
内容量1着注文コード04101768品番AV402
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

日常からワークシーンまで幅広く対応する、機能性とデザイン性を兼ね備えたプルオーバーパーカーです。両脇のファスナーポケットや左袖の多機能ポケットなど、使いやすさを追求した仕様を取り入れ、収納性と利便性を確保しています。背中の反射プリントは視認性を高め、夜間や暗所での安心感をサポートします。タフで実用的な素材感ながらも、シンプルで洗練されたデザインにより、オンオフ問わず活躍できるアイテムです。カラー展開も落ち着いたトーンで、スタイルを選ばず着用できます。

色
ヘザーグレー
サイズ
4L
胸囲(cm)
142
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
94
素材
表:ポリエステル 68%、綿 32% / リブ:綿 97%、ポリウレタン 3%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする