曜日別特売
AV102 スウェットパンツ AVIREX-WORK 04101777

スウェットパンツ

商品レビューを投稿する
ウエスト(cm)108~118
サイズ4L
内容量1枚注文コード04101777品番AV102
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

動きやすさと快適さを重視したスウェットパンツです。ウエストは調整ひも付きでフィット感を自在に調整でき、両脇のファスナーポケットは貴重品の持ち運びにも安心です。さらにバックポケットにはブランドロゴワッペンをあしらい、シンプルながらもさりげないアクセントです。柔らかさと耐久性を兼ね備えた素材で、日常からワークシーンまで幅広く活躍する一本です。

サイズ
4L
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
108~118
色
ヘザーグレー
素材
表:ポリエステル 68%、綿 32% / リブ:綿 97%、ポリウレタン 3%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする