クロダルマ
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
チャコールグレー
ネイビー
ブルー
サイズ
4L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
04102249
品番
32695
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
縦にも横にも伸びる優れたストレッチ性と静電気を防ぐ制電糸入りのエコ素材です。配色がお洒落なトップスには、リラックスカットや、ノーフォークメッシュを採用し、快適性をアップさせています。
色
グレー
サイズ
4L
胸囲(cm)
134
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
70
素材
ポリエステル 65%、綿 35%