48831 GIVI ST612+ タンクロック 15L GIVI(ジビ) 04102266

48831 GIVI ST612+ タンクロック 15L GIVI(ジビ) 04102266
48831 GIVI ST612+ タンクロック 15L GIVI(ジビ) 04102266
48831 GIVI ST612+ タンクロック 15L GIVI(ジビ) 04102266
48831 GIVI ST612+ タンクロック 15L GIVI(ジビ) 04102266
48831 GIVI ST612+ タンクロック 15L GIVI(ジビ) 04102266
48831 GIVI ST612+ タンクロック 15L GIVI(ジビ) 04102266
48831 GIVI ST612+ タンクロック 15L GIVI(ジビ) 04102266

GIVI ST612+ タンクロック 15L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード04102266品番48831
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

磁石を使わない、車体に簡単に脱着できる15Lタンクロック。
スマートフォン収納窓つき、セミハードタイプ。
急な荷物増に対応できる拡張機能付きの最大15L。
磁石を使わないフランジ固定により、バッグがタンクに当たらず車体の傷つきを防止。
専用のアタッチメントにより、確実な固定と簡単な取り外しができます。

用途
磁石を使わず、車体に簡単脱着できるバイク用タンクバッグ
荷物が増えても中央のファスナーで容量可変が可能
バッグがタンクに触れないことで傷つきを防ぐ。車種別アタッチメント(別売)による固定
容量:12-15L、最大積載重量:2kg、サイズ(外寸):底部縦335×底部横280×高さ260-310mm
別売のシートロックアタッチメント(品番:17874)を使えばシートバッグ化
付属品レインカバー、ショルダーベルト、フランジ オス容量(L)12-15最大積載量(kg)2外寸(mm)底部縦335×底部横280×高さ260-310
注意
※ 取り付けには、別売りの車種別アタッチメントが必要です。
※ 車種によっては、ハンドル操作した際にバッグとハンドルが接触する場合がありますのでサイズ選定にご注意ください。
※ XSR700用アタッチメントBF24(品番:97503)取り付け不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする