D.GROW(ディー・グロー)
長袖シャンバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
サンド
サンド
ダークグレー
ブラウン
ブラック
サイズ
L
3L
4L
L
LL
M
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
04102292
品番
DG437
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
アクティブ&スタイリッシュな細身シルエットの長袖ジャンバーです。ストレッチ性にも優れているため、細身でも動きやすくストレスフリーな着心地です。
色
サンド
サイズ
L
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
67
素材
ポリエステル 100%