曜日別特売
48833 GIVI EA143B タンクロック 27L GIVI(ジビ) 04102309

48833 GIVI EA143B タンクロック 27L GIVI(ジビ) 04102309
48833 GIVI EA143B タンクロック 27L GIVI(ジビ) 04102309
48833 GIVI EA143B タンクロック 27L GIVI(ジビ) 04102309
48833 GIVI EA143B タンクロック 27L GIVI(ジビ) 04102309
48833 GIVI EA143B タンクロック 27L GIVI(ジビ) 04102309
48833 GIVI EA143B タンクロック 27L GIVI(ジビ) 04102309
48833 GIVI EA143B タンクロック 27L GIVI(ジビ) 04102309

GIVI EA143B タンクロック 27L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード04102309品番48833
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

磁石を使わない、車体に簡単に脱着できる27Lタンクロック。
マップ収納窓つき、ソフトタイプ。
タンクの形状に沿うように底面が湾曲し、容量は21Lから27Lへ拡張できます。
磁石を使わないフランジ固定により、バッグがタンクに当たらず車体の傷つきを防止。
専用のアタッチメントにより、確実な固定と簡単な取り外しができます。

用途
磁石を使わず、車体に簡単脱着できるバイク用タンクロック
荷物が増えてもファスナーで容量可変が可能
バッグがタンクに触れないことで傷つきを防ぐ。車種別アタッチメント(別売)による固定
容量:21-27L、最大積載重量:2kg、サイズ(外側):底部縦330×底部横260×高さ170-220mm
別売のシートロックアタッチメント(品番:17874)を使えばシートバッグ化
付属品レインカバー、ショルダーベルト、フランジ オス容量(L)21-27最大積載量(kg)2外寸(mm)底部縦330×底部横260×高さ170-220
注意
※ 取り付けには、別売りの車種別アタッチメントが必要です。
※ 車種によっては、ハンドル操作した際にバッグとハンドルが接触する場合がありますのでサイズ選定にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする