NOLAN
NOLANの ヘルメット付属品
NOLANの シールド
N808/606 シールド メタルゴールド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04102388
品番
48986
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
NOLANヘルメット用オプション品
表面の細かな摩擦傷などを防ぐ傷つき防止加工済み。
別売のPINLOCKシート(品番98324)に対応。
【適合モデル】 N80-8 / N60-6
用途
NOLAN N80-8 / N60-6 シリーズ用オプション品
シールド
傷つき防止加工済
カラー:ゴールド
別売のPINLOCKシート(品番98324)対応
色
ゴールド
モデル
適合:N80-8 / N60-6