NOLAN
NOLANの ヘルメット付属品
NOLANの パッド
NOLANの チークパッド
X804 チークパッドSTD 25mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04102406
品番
48761
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
NOLANヘルメット用補修品
日本人の頭の形に合わせた「アジアンフィット」タイプ。
チークパッド
【適合モデル】X-804RS
厚み25mm
用途
NOLAN X-804RS用の補修品
チークパッド
厚さ(mm)
25
サイズ
S
モデル
適合:NOLAN X-804RS用