X804 センターパッド ASIAN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04102519 品番 48773
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

NOLANヘルメット用補修品
日本人の頭の形に合わせた「アジアンフィット」タイプ。
センターパッド
【適合モデル】X-804RS

用途
NOLAN X-804RS用の補修品
センターパッド
サイズL モデル適合:NOLAN X-804RS用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする