曜日別特売
DG437 長袖シャンバー D.GROW(ディー・グロー) 04102556

DG437 長袖シャンバー D.GROW(ディー・グロー) 04102556
DG437 長袖シャンバー D.GROW(ディー・グロー) 04102556

長袖シャンバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラウン
サイズM
内容量1着注文コード04102556品番DG437
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

アクティブ&スタイリッシュな細身シルエットの長袖ジャンバーです。ストレッチ性にも優れているため、細身でも動きやすくストレスフリーな着心地です。

色
ブラウン
サイズ
M
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
65
素材
ポリエステル 100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする