曜日別特売
32695 長袖ジャンパー クロダルマ 04104778

32695 長袖ジャンパー クロダルマ 04104778
32695 長袖ジャンパー クロダルマ 04104778

長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色グレー
サイズ5L
内容量1着注文コード04104778品番32695
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

縦にも横にも伸びる優れたストレッチ性と静電気を防ぐ制電糸入りのエコ素材です。配色がお洒落なトップスには、リラックスカットや、ノーフォークメッシュを採用し、快適性をアップさせています。

色
グレー
サイズ
5L
胸囲(cm)
138
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
72
素材
ポリエステル 65%、綿 35%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする