GHT-602TLG たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 04111988

 

GHT-602TLG たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 04111988
GHT-602TLG たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 04111988
GHT-602TLG たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 04111988
GHT-602TLG たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 04111988

たばね バンド #18×3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット(10袋×5本)
注文コード
04111988
品番
GHT-602TLG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
トラスコ品番
858-0830
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
寸法(mm)
個装台紙:91×128
色
ライトグリーン
質量(g)
約 8(個装)
番手
#18×3
折径(mm)
70
切り幅(mm)
3
内径(mm)
44.5
入数
5本/PP袋(個装)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする