曜日別特売

たばね バンド #18×3

たばね バンド #18×3 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]たばね バンド #18×3 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]たばね バンド #18×3 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]たばね バンド #18×3 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]
トラスコ品番
858-0830
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
寸法(mm)
個装台紙:91×128
色
ライトグリーン
質量(g)
約 8(個装)
番手
#18×3
折径(mm)
70
切り幅(mm)
3
内径(mm)
44.5
入数
5本/PP袋(個装)
内容量
1セット(10袋×5本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04111988GHT-602TLG
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする