B1CLN L型ショートサイズ溶接機 ネジ接続 BBKテクノロジーズ 04111997

L型ショートサイズ溶接機 ネジ接続

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04111997
品番
B1CLN
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

全長239mmのコンパクト設計です。

用途
酸素、アセチレンガスでの溶接用。
付属品
火口:100・200・300
仕様
ネジ接続(M16×1.5)
トラスコ品番
735-9487
全長(mm)
239
適合ガス
酸素、アセチレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする