BBKテクノロジーズ
ショートサイズ溶接機 ネジ接続
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04112006
品番
B1C90N
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ネジサイズはM16×1.5とM16×1.5(左ネジ)です。
用途
酸素、アセチレン溶接用。
付属品
火口:100・200・300
仕様
ネジ接続(M16×1.5)
トラスコ品番
735-3161
全長(mm)
251
適合ガス
酸素 アセチレン
適合火口
100、200、300