B1C90 ショートサイズ溶接機 カプラ接続 BBKテクノロジーズ 04112022

ショートサイズ溶接機 カプラ接続

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04112022
品番
B1C90
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

カプラはアポロコック、チヨコック、ミニコック、OKコックと同規格です。

用途
酸素、アセチレン溶接用。
付属品
火口:100・200・300
仕様
カプラ接続(アポロコック、チヨコック、ミニコック、OKコックと同規格)
トラスコ品番
735-3163
全長(mm)
251
適合ガス
酸素 アセチレン
適合火口
100、200、300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする