パール金属
分解して洗えるレバーコンテナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
860
260
360
460
500
860
1200
2000
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04128027
品番
HC-1290
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
おいしさが続く片手でらくらく開閉。
フタ部分は分解して洗える。
スタッキング収納可能
容量(mL)
860
質量(g)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×155
材質
本体: AS樹脂、ふた:ポリプロピレン、レバー:ABS樹脂、レバー台座:POM樹脂、パッキン:シリコーンゴム、バネ:ステンレス鋼